Beli spraygun cat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan CatDeskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- INGCO Air Spray Gunatribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- INGCO Hvlp Air Spray Gunatribut:
- Standard Nozzle (mm): 1.4
- Pattern Width (mm): 180-250
- Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP AirbrushDeskripsi:Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Andaatribut:
- Container Dimensions (mm): 60x60x90
- Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
- Air inlet (inch): G1/4
- Paint Capacity (ml): 125
- Transmission: Gravitasi
- Inlet Screw (inch): 45017
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- Working Pressure (kg/cm²): 2.1
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- RYU Spray Gun ElectricDeskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- TOTAL Spray GunDeskripsi:Suitable for Base Coat. Packed By Color Box
- ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 SeriesDeskripsi:It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating applicationatribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Air Pressure (MPa): 0.29
- Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
- Paint Feeding System: Gravity type
- Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TRUSCO Spray Gunatribut:
- Air Intake Port: G 1/4
- Cap capacity (L): 0.4
- Nozzle diameter (mm): 1.3
- Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
- Pattern opening (mm): 150
- Misting Stage: General Purpose
- Cutting Mounting Hole: G 1/4
- Mass (g): 526
- Air Usage (L/minute): 90
- Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Melzer Mini Spray Gun ModelDeskripsi:- The beautiful little spray gun is perfect for small projects, and it's great entry into spray finishing with a small compressor that can't run full-sizes guns. - The gun body, professional polished, features both fluid flow and fan width knobs for complete control of every finishing. - Situation from wide surfaces to chair spindles and narrow edges, shading, stencilling & what that have you.atribut:
- Fluid Nozzle (mm): 0.5
- Air Pressure (bar): 3.5
- Air consumption (CFM): 5
- Cup Capacity (cc): 125
Daftar Harga spraygun cat Terbaru February 2026
| TEKIRO Semprotan Cat | Rp179.900 |
| Kenmaster Sped Cat | Rp129.900 |
| GENESIS Spray Gun | Rp269.900 |
| INGCO Air Spray Gun | Rp219.900 |
| INGCO Hvlp Air Spray Gun | Rp359.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp1.699.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| Wipro Spray Gun Meiji Type | Rp269.900 |
| NLG Spray Gun | Rp129.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/bmP101000418-2.jpg)




/4vP103683175-2.jpg)